Rosette fitting A 502 FS
Rosette fitting A 502 FS
Art.-nr. 0687155009
EAN 4053479288550
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Brandveiligheid getest | Ja |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Paniekdeuren |
Perforatie | PC |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Vorm deurkruk | U |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met kunststof lager |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 40-65 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 9 mm/60 mm/60 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 37 mm |
Handvatlengte | 141 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,8 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 68,5 mm |
Rozetdiameter | 55 mm |
Rozetdikte | 8 mm |
Nokdiameter | 8 mm |
Gatafstand | 38 mm |