Support de poignée de porte main libre ELLE TYPE A
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ouverture et fermeture faciles avec le coude ou l'avant-bras
- Utilisation mains libres pour réduire le risque de contamination
- Surface en plastique renforcée de fibres facile à nettoyer
- Utilisation possible pour des poignées de porte carrées et rondes
- Fixation facile et sécurisée grâce au montage sur grille
Ne convient pas aux portes coupe-feu.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Couleur | Blanc |
Type d'application | Zone d'objet |
Convient pour | Portes intérieures |
Convient au diamètre min./max. de clou | 16-24 mm |
Type de montage | A visser |
Matière | Polyamide - PA |
Vers DIN | DIN R/L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!