Door contact switch 24 V mechanical
Door contact switch 24 V mechanical
Art. N° 0976504486
EAN 4062856509690
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 24 V |
Puissance de sortie max. | 24 W |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LD2 |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble | 2500 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Hauteur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 15,5 mm |
Diamètre d'installation | 12 mm |
Profondeur d'installation | 22,2 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |