Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelpomp UB

Dompelpomp UB

Art.-nr. 099370290

EAN 4056807802558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dompelpomp UB

Art.-nr. 099370290
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
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale doorstroming

283,33 l/min

Max. opvoerhoogte

9 m

Machinegewicht

13,5 kg

Aansluitkoppeling

Storz C

Kabellengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 40 °C

Restwaterhoogte

90 mm

Max. korrelgrootte

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie