Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelpomp Type LB

Dompelpomp LB
DOMPELPOMP-LB480

Art.-nr. 099370248

EAN 4038898673231

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dompelpomp Type LB

Art.-nr. 099370248
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
Kleine en robuuste dompelpomp voor afvalwater, geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen waar water moet worden verplaatst.

Geen speciale installatie nodig


Direct klaar voor gebruik



Langdurig, eenvoudig onderhoudsproces



Gemakkelijk te gebruiken


dankzij het lage gewicht



Ingebouwde thermische schakelaar voor


  • bescherming bij overbelasting

  • Droogloopbeveiliging


Bevat


  • 1x 10 m kabel met stekker

  • 1x 2" schroefdraadaansluiting, buitenschroefdraad, vaste Storz C koppeling (2" binnenschroefdraad)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor regenwater, grondwater en water met zand op bouwplaatsen, in de industrie en thuis.

Maximale doorstroming

120 l/min

Max. opvoerhoogte

8 m

Machinegewicht

9,5 kg

Aansluitkoppeling

Storz C

Kabellengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 40 °C

Restwaterhoogte

50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie