Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelpomp Type HS

Dompelpomp HS
DOMPELPOMP-HS

Art.-nr. 099370260

EAN 4038898674269

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dompelpomp Type HS

Art.-nr. 099370260
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
Kleine en robuuste afvalwaterpomp, geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen

Langdurig, eenvoudig onderhoudsproces


  • Wordt geleverd zonder slijtplaat

Rotor gemaakt van polyurethaan; pomphuis van gietijzer GGG70



Slijtvaste pompbehuizing


  • Slijtvast, lange levensduur

  • Slechts drie schroeven moeten worden verwijderd om de rotor te bereiken.


Nieuw ontwikkelde motor


Aluminium motorhuis zorgt voor uitzonderlijke koeling van de motor en is extra licht



Ingebouwde thermische schakelaar voor


  • bescherming bij overbelasting

  • Droogloopbeveiliging


Bevat


  • 1x 10 m kabel met stekker

  • 1x 2" schroefdraadaansluiting, buitenschroefdraad, vaste Storz C koppeling (2" binnenschroefdraad)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor regenwater, grondwater en water met zand op bouwplaatsen, in de industrie en thuis. Voor het verwijderen van sediment.

Maximale doorstroming

100 l/min

Max. opvoerhoogte

8 m

Machinegewicht

11 kg

Aansluitkoppeling

Storz C

Kabellengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 40 °C

Restwaterhoogte

90 mm

Max. korrelgrootte

7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie