Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelpomp

Dompelpomp

Art.-nr. 099370285

EAN 4056807787794

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dompelpomp

Art.-nr. 099370285
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
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale doorstroming

240 l/min

Max. opvoerhoogte

11 m

Machinegewicht

12,1 kg

Aansluitkoppeling

Storz C

Kabellengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 40 °C

Restwaterhoogte

50 mm

Max. korrelgrootte

7,5 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bouw- en industrieslang

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Made in Germany
x 1 st
Bouwslang

BOUWSLANG-52MM-(GR-C)-20M

Extreem licht en flexibel