Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelpomp GDR

Dompelpomp GDR
DOMPELPOMP-GDR-240L/MIN

Art.-nr. 099370295

EAN 4056807787800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dompelpomp GDR

Art.-nr. 099370295
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
Maakt het eenvoudig om water op te zuigen tot een niveau van 2 mm. Zelfs de kleinste plassen kunnen worden opgezogen

Pomp geschikt voor langdurig gebruik bij een laag waterniveau en "teug"-stand


Dankzij de dubbele mantelkoeling



Betrouwbare werking, zelfs onder de zwaarste omstandigheden en gedurende lange perioden


Dubbele silicium-carbide schuifringafdichting



Motor raakt niet oververhit


Geïntegreerd automatische uitschakeling/beveiligingssysteem



Laat geen krassen achter op kwetsbare oppervlakken


Bodemplaat met rubbercoating



Incl. Storz C-koppeling

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken waar een pompput niet beschikbaar is:


kelders, platte daken, garages, funderingen, zwembaden, enz.

Maximale doorstroming

240 l/min

Max. opvoerhoogte

11 m

Machinegewicht

13 kg

Aansluitkoppeling

Storz C

Kabellengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 40 °C

Restwaterhoogte

2 mm

Max. korrelgrootte

3 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bouw- en industrieslang

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Made in Germany
x 1 st
Bouwslang

BOUWSLANG-52MM-(GR-C)-20M

Extreem licht en flexibel