Dompelpomp Easy-Sub 400W
Dompelpomp Easy-Sub 400W
DOMPELPOMP-(EASY-SUB)-400W
Art.-nr. 099370280
EAN 4052703044443
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Korrelgrootte tot 10mm
- Kabellengte 20 m + veiligheidsstekker
- Volledig onder te dompelen tot 3 bar
- Langswaterdichte kabeldoorvoer beschermt de wikkeling tegen de instroom van water
- Voorkomt oververhitting van de motor bij blokkering van de rotor, ongelijke fasen en spanningsschommelingen
- Slijtvaste F-waaier (vrijstroom vortex)
- Incl. Storz C-koppeling
Datasheets(X)
Voor het ontwateren van greppels, assen en containers, drainagesystemen en voor afwatering
Maximale doorstroming | 220 l/min |
Max. opvoerhoogte | 11,5 m |
Machinegewicht | 13 kg |
Aansluitkoppeling | Storz C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 40 °C |
Restwaterhoogte | 88 mm |
| Prestatiegegevens | ∅ drukkoppeling | 2 inch | |
| Voedingsmedium | Type medium | Afvalwater tot een korrelgrootte van 10 mm | |
| Temperatuur | 0-40°C | ||
| Pomp | Componenten | Rotor | F-waaier (vrijstroom vortex) |
| Asafdichting | Dubbele glijring met extra asafdichtring | ||
| Materiaal | Rotor | Polyurethaan | |
| Behuizing | Grijs gietijzer | ||
| Installatie-eenheid | Roestvast staal VA (1.4301) | ||
| Glijring | Carbon-keramisch | ||
| Motor | Uitvoering | Volledig onderdompelbaar, IP 68 installatie onder water | |
| Spanning | 230 V | ||
| Motorbescherming (geïnstalleerd) | Thermische bescherming | ||
| Materiaal | Behuizing | Roestvast staal VA (1.4301) | |
| As | Roestvast staal VA (1.4024) | ||
| Kabel | Rubber, H07 RN-F (20 m) | ||
| Drukuitlaat | Aansluitkoppeling Storz C | ||