Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelpomp Classic

Dompelpomp Classic

Art.-nr. 099370270
EAN 7630014595105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vlakke zuigpomp voor het opzuigen van water tot 2 mm diep
  • Aluminium behuizing met moffellak

  • Oliegevulde motor voor continubedrijf met overbelastingsbeveiliging

  • Zelfaanzuigend
Opmerking

Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met zout water of pekel.

Opvoerhoogte mVermogen l/min
Prestatiegegevens
170
263
355
443
528
610
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Leegpompen van kelders met droge vloeren en lage delen van gebouwen. Ontwateren van kuilen en draineerputten. Leegpompen van tuinvijvers en zwembaden wanneer daarin geen mensen aanwezig zijn. Afzuigen van water tijdens kernboren en betonboren. Legen en opnieuw vullen van containers.

Maximale doorstroming

70 l/min

Max. opvoerhoogte

6 m

Machinegewicht

5 kg

Kabellengte

10 m

Restwaterhoogte

2 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangkoppeling draadfitting met buitendraad

MESSING AANSLSTUK BUITENDR 1 1/4

x 5 st
Professionele waterslang

WATERSLANG 1/2 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
Professionele waterslang

WATERSLANG 1/2 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 30 m
Professionele waterslang

WATERSLANG 3/4 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
Professionele waterslang

WTRHOSE-PVC-3/4IN-25M

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 25 m
Professionele waterslang

WATERSLANG 1 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie