Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dompelbuis voor sifon Polypropyleen wit

Onderdompelbuis

Art.-nr. 0888800505

EAN 4038898049845

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dompelbuis voor sifon Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800505
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
Voor het verlengen van sifons

De oplossing voor speciale installatiesituaties: het verlengen van de dompelbuis


  • De dompelbuis met wartelmoer en afdichtring kan worden gebruikt om standaard dompelbuizen te vervangen die te kort zijn

  • Uitvoeringen in twee verschillende lengtes zijn geschikt voor vrijwel alle toepassingen

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste, gebruiksvriendelijke wartelmoeren

  • Het hoogwaardige plastic is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/4 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 32

    Lengte

    300 mm

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie