Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Doigt d'indexage avec poignée bouton forme B acier fin sans rainure de verrouillage, avec pas fin

Doigt d'indexage poignée bouton forme B acier fin
DOIGT-D'INDEX-PG/BT-SS/V-A1-B-M8X1X38,5

Art. N° 5099202004

EAN 4058794850840

Prix affichés aux clients après connexion
Doigt d'indexage avec poignée bouton forme B acier fin sans rainure de verrouillage, avec pas fin

Art. N° 5099202004
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
Acier inoxydable A1, tête à collerette large en polyamide, sans rainure de verrouillage, avec contre-écrou

Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les boulons de verrouillage sont utilisés lorsqu'il faut empêcher un changement de la position de verrouillage dû à des forces transversales.

Matière

Acier inoxydable A1, 1.4305

Matière de la poignée

Polyamide

Matière de la goupille

Acier inoxydable trempé C1, 1.4034

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Taraudage

Filetage fin

Forme

B sans encoche de verrouillage, avec contre-écrou

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M8 x 1

Diamètre de tige (d2)

4 mm

Diamètre de tête (dk)

18 mm

Longueur (l1)

38,5 mm

Longueur de tige (ls)

15 mm

Longueur filetée (lg)

13 mm

Hauteur (h1)

4 mm

Hauteur de l'écrou (h2)

6 mm

Hauteur de chanfrein (f1)

1 mm

Surplat (SW1)

10mm

Largeur au niveau des méplats 2 (SW2)

13 mm

Début de force de ressort (F1)

6 N

Fin de force de ressort (F2)

12 N

Poids du produit (par pièce)

0,100 g