Doigt d'indexage acier forme D avec rainure de verrouillage
Doigt d'indexage acier forme D
DOIGT-D'INDEX-AC-AV-VERROUIL-D-M8X40
Art. N° 5099102408
EAN 4061975400444
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.
Le boulon de verrouillage convient aux applications ne nécessitant pas une grande précision. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage maximum spécifié.
Fiches de données de sécurité(X)
Les boulons de verrouillage sont utilisés lorsqu'il faut empêcher un changement de la position de verrouillage dû à des forces transversales.
![]() | |
Matière | Acier de décolletage |
Matière de la poignée | Polyamide |
Matière de la goupille | Acier inoxydable A1, 1.4305 |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Taraudage | Filetage métrique |
Forme | D avec encoche de verrouillage, avec contre-écrou |
Chanfrein | 30 Degré |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Diamètre de tige (d2) | 5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Longueur de tige (ls) | 17 mm |
Longueur filetée (lg) | 15 mm |
Hauteur (h1) | 5 mm |
Hauteur de l'écrou (h2) | 7 mm |
Hauteur de chanfrein (f1) | 1,3 mm |
Surplat (SW1) | 8mm |
Largeur au niveau des méplats 2 (SW2) | 13 mm |
Début de force de ressort | 6 N |
Fin de force de ressort | 12 N |
Couple de serrage max. | 7 Nm |
Poids du produit (par pièce) | 10,200 g |