Accessoire supplémentaire:
Rallonge CEE
EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M
Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
Rallonge CEE
EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M
Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
Cadenas Magno
CADENAS LAITON SÉRIE F
A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
Borne pour connecteur de terre croisé
TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM
Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
Borne pour connecteur de terre croisé
TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM
Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
Connecteur de terre croisé
ERTHROD-1,5M
Rallonge électrique avec prise Type F à terre latérale
RALLONGE-3X1,5-10M-LUX-IP-44
Une seule prise avec cache.
Rallonge CEE
EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M
Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
Rallonge CEE
EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-25M
Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.