Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X

Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X

Art. N° 0774770504

EAN 4065746447393

Prix affichés aux clients après connexion
Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X

Art. N° 0774770504
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Embout

2 CEE 16 A, 5 broches, 400 V, 2 CEE 32 A, 5 broches, 400 V, 2 CEE 63 A, 5 broches, 400 V, Six prises antichoc 16 A, 250 V

Raccordement de câble

Avec câble

Fusible principal

1 FI 40/0,03 A, type A, 1 FI 63/0,03 A, type B (sensible à la tension), 2 FI 63/0,3 A, type B (sensible à la tension), 2 LS 16 A, 3P, C, 2 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Puissance de raccordement

111 kVA

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 35 °C

Matière

Tôle d'acier

Longueur x largeur x hauteur

710 x 360 x 1500 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cadenas Magno

CADENAS LAITON SÉRIE F

A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs
Connecteur de terre croisé

ERTHROD-1,5M

x 1 pcs
Rallonge électrique avec prise Type F à terre latérale

RALLONGE-3X1,5-10M-LUX-IP-44

Une seule prise avec cache.
x 1 pcs
Rallonge CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
x 1 pcs
Rallonge CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-25M

Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
x 1 pcs
Rallonge CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
x 1 pcs
Rallonge CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F