Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X
Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X
Art.-nr. 0774770503
EAN 4065746447409
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Uitgang | 6 CEE 32 A, 5-polig, 400 V, Zes schokbestendige aansluitingen, 16 A, 250 V |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabeltype | 0 - Niet van toepassing |
Hoofdzekering | 1 FI 40/0,03 A, type A, 2 FI 63/0,03 A, type B (spanningsgevoelig), 6 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C |
Stroomverbruik | 69 kVA |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 35 °C |
Materiaal | Staalplaat |
Lengte x breedte x hoogte | 710 x 360 x 1430 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!