Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Distributeur de serviettes en papier, découpe automatique Pour rouleaux de serviettes en papier sans perforation

Distributeur de serviettes en papier, découpe auto

Art. N° 0899800020

EAN 4062856138524

Prix affichés aux clients après connexion
Distributeur de serviettes en papier, découpe automatique Pour rouleaux de serviettes en papier sans perforation

Art. N° 0899800020
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
  • Ce système fonctionne par des moyens purement mécaniques (sans batterie)

  • Il suffit de tirer le papier du distributeur, le distributeur ne distribuera le papier que s'il est tiré activement

  • Découpe automatique du papier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

ABS

Largeur

287 mm

Hauteur

340 mm

Profondeur

210 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau de serviettes en papier de cellulose 2 plis

PAPTWL-2LAYERS

Rouleau d'essuie-mains pour distributeurs à découpe automatique - parfait pour n'importe quels sanitaires
x 6 pcs