Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Distributeur de filtres

Distributeur de filtres pour peinture
DISTRIBUTEUR PR FILTRES PEINTURE

Art. N° 0899700120

EAN 4053479043920

Prix affichés aux clients après connexion
Distributeur de filtres

Art. N° 0899700120
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
Retrait simple des filtres
  • Système de stockage sûr et propre

  • Opérations plus efficaces

  • Retrait individuel amélioré et simplifié

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

19,5 cm

Profondeur

17,5 cm

Hauteur

33,5 cm

Poids du produit (par pièce)

350,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Filtre

STRNR-NYLONTISSUE-260MY

Avec code couleur pour simplifier l'identification visuelle de la taille du maillage.
x 250 pcs
Filtre

FILTRES PEINTURE 190 MICRONS

Avec code couleur pour simplifier l'identification visuelle de la taille du maillage.
x 100 pcs
Filtre

FILTRES PEINTURE 125 MICRONS

Avec code couleur pour simplifier l'identification visuelle de la taille du maillage.
x 250 pcs