Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Distributeur de film

Distributeur de film
DEVIDOIR POUR FILM DE MAROUFLAGE

Art. N° 0891818106

EAN 4052712524912

Prix affichés aux clients après connexion
Distributeur de film

Art. N° 0891818106
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
Pour une manipulation simple de film de protection de carrosserie
  • Pneus larges pour manœuvrer sans problème dans l'atelier de peinture

  • Mécanisme d'extraction optimum et construction très robuste avec rouleau de guidage ; associé au film de protection carrosserie Mask Plus ou Mask Light, le masquage complet d'un véhicule peut s'effectuer en toute facilité par un seul individu.

  • Film de protection simple à couper avec rail profilé en U spécialement adapté

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une manipulation simple de film de protection de carrosserie.

Design

Rouleau

Matière

Métal

Couleur

Bleu

Adapté à la largeur de chariot max.

100 cm

Longueur

141 cm

Largeur

65 cm