Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Distanzstrebe

Distanzstrebe
DISTANZSTREBE UNTEN-1112

Art.-Nr. 0963022032

EAN 4050642656192

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzstrebe

Art.-Nr. 0963022032
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
Zur Stabilisierung zwischen den Seitenständern
  • Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016

  • Zusätzliche Verschraubung mit Bodenplatte möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VD032

Baubreite

1112 mm

Bauhöhe

15 mm

Bautiefe

34 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

0,700 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen