Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dissolvant de résine d'arbre

Dissolvant de résine
NETTOYANT ANTI RESINE D'ARBRE 5 L

Art. N° 089021 005
EAN 4046777934243

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un retrait simple de la résine d'arbre

Additif lubrifiant


Réduit le risque d'endommagement de la peinture lors de l'élimination de la résine.

Indication

Rincer abondamment les surfaces traitées à l'eau. Faites preuve de prudence avec les vitrages en polycarbonate !


Il est recommandé d'effectuer des essais dans un endroit peu visible pour les peintures non durcies et les autres surfaces délicates

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Elimination rapide du goudron, de la graisse de lubrification, des agents antirouille, de la résine, des saletés et des cires auto à base de paraffine sur les pièces de carrosserie et les surfaces des machines.

Mode d'emploi

Pulvériser ou appliquer directement le produit sur la surface à traiter avec un chiffon imbibé, laisser le produit agir et essuyer avec un chiffon ou une éponge souple. Ensuite, rincer soigneusement avec suffisamment d'eau.

Contenu

5 L

Poids du produit (par pièce)

5100.000 g

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Ethanol, 2-propanol, 2-phénylphénol

Couleur

Bleu clair

Densité/conditions

0,82 g/cm³ / à 20°C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à 20°C