Dissolvant de résidus de silicone
Dissolvant de résidus de silicone
DETACHANT-SILICONE-DURCIE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Agit en profondeur
Pour obtenir des surfaces entièrement exemptes de silicone.
Retrait très rapide et pratique
- Gain de temps considérable par rapport à un retrait mécanique des résidus de silicone
- Les résidus de silicone peuvent être facilement retirés sans effort important
Inodore
Pas d'odeur désagréable.
Excellente compatibilité avec les matériaux
Convient à la plupart des surfaces.
Ne convient pas au mastic d'étanchéité pour façade et pierre naturelle ou aux produits d'étanchéité PU et acrylique. Eviter tout contact avec le polyamide (nylon) ou la pierre naturelle. Des essais préliminaires sont requis sur les peintures et les substrats poreux.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Permet de retirer les résidus de silicone frais et durcis du bois, de la maçonnerie, de la pierre (sauf la pierre naturelle), de la céramique, du métal, du verre, du plastique et des textiles.
- La surface d'application doit être propre et sèche. Le temps d'application dépend de l'épaisseur de la couche de silicone à retirer.
- Epaisseur de la couche< 2 mm : 4 h maximum
- Epaisseur de la couche = 2 mm : 4 à 6 heures environ
- Epaisseur de la couche > 2 mm : 6 à 12 heures environ
- Retirer d'abord le silicone mécaniquement. Recouvrir complètement les résidus de silicone avec du dissolvant pour résidus de silicone. Hauteur d'application : 3 fois l'épaisseur de la couche du silicone, soit 5 mm minimum.
- Ne pas diluer avec de l'eau pendant le temps d'application. Retirer le silicone décomposé avec une spatule en bois ou un chiffon.
Contenu | 300 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
Densité | 0,89 g/cm³ |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!