Dissolvant de colle
Dissolvant de colle
NETTOYANT MASTIC C-E 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bonnes propriétés dissolvantes
- Sans silicone
Ne pas utiliser sur des matériaux supports poreux.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éliminer les colles/produits d'étanchéité hybrides ou PU sur les outils et les surfaces non poreuses encrassées.
Eliminer de grandes quantités de colle/produit d'étanchéité à l'aide d'une spatule. Pour ce faire, vaporiser la surface contaminée avec un produit permettant de retirer la colle et essuyer avec un chiffon propre, ou bien pulvériser le produit sur un chiffon et essuyer les surfaces.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Huile minérale |
Odeur/parfum | Solvanté |
Couleur | Transparent |
Densité/conditions | 0,75 g/cm³ / Substance active, 20°C |
Temps d'évaporation min. | 0,01 s |
Point d'éclair min. | 25 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!