Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque segmenté, zirconium, Top Line

Disque à lamelles, zircon corindon raffiné Top Line
DISQUE A LAMELLES ZEBRA 125X22 GR36
ZEBRA

Art. N° 0578512536
EAN 4024835822077

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disque en toile de verre multicouche
  • Performances de coupe élevées

  • Gamme d'applications extrêmement large

  • Finition de ponçage uniforme jusqu'à utilisation complète du disque

  • Grande flexibilité et fonctionnement homogène

  • Faibles vibrations dues au ponçage

  • Faible niveau sonore

  • Usinage sans plateau de ponçage

  • Auto-affûtage des lamelles, évite l'encrassement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté aux aciers inoxydables, aux alliages de chrome et de nickel, à l'acier allié ou non, à l'acier structurel, à l'acier à outils, aux métaux non ferreux, au métal moulé, au plastique dur et au bois. Ponçage de surface, traitement des cordons de soudure, dépose des vernis et peintures, affûtage des outils, dressage et de lissage, ébavurage et finition des bords, dérouillage.

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22.2 mm

Grain

36

Design

Droit

Vitesse de rotation max.

12200 tr/min