Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque pour vis de toiture

Rondelle d'appui pour vis de construction de toit
DISQUE/VIS AV-ROND-ETANCH-(BZN)-82X40X1

Art. N° 021718240

EAN 4038898097259

Prix affichés aux clients après connexion
Disque pour vis de toiture

Art. N° 021718240

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Bois/béton cellulaire/béton
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Épaisseur (h1)

1 mm

Longueur (l1)

82 mm

Convient pour vis

Diamètre 7,5mm

Diamètre du trou (d1)

7,4 mm

Largeur (b1)

40 mm

Finition

Galvanisé

Longueur x largeur

82 x 40 mm