Disque pour polissage segmenté en feutre Pour les meuleuses avec montage direct M14
Disque à lamelles en feutre
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Polissage rapide et simple
Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)
Excellents résultats de surface
Les ailettes verticales et les rainures de refroidissement dans le disque facilitent le polissage à froid.
Utilisable sans accessoires supplémentaires
Le disque de meulage segmenté en feutre peut être utilisé directement sur les tronçonneuses et les lustreuses à vitesse variable grâce au filetage M14.
Max. 4 000 tr/min, 2 500-3 000 tr/min recommandés
Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !
Fiches de données de sécurité(X)
Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, pièces en plastique et revêtements
- Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
- Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court.
- Un disque pour polissage segmenté en feutre distinct doit être utilisé avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.
- Nettoyer les disques de polissage segmentés en feutre obstrués en appuyant légèrement avec une brosse métallique.
- Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide du Wiener Kalk.
- Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.
- Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Type d'emmanchement | M14 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Plastique |
Vitesse de rotation max. | 4000 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!