Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle

Disque pour polissage feutre

Art. N° 0673040150

EAN 4052712762260

Prix affichés aux clients après connexion
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle

Art. N° 0673040150
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
Idéal pour le polissage et l'élimination des décolorations mineures au niveau des soudures d'angle et des coutures sellier

Polissage simple et rapide


Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)



Fonctionnement précis


La largeur de seulement 6 mm et la flexibilité du disque facilitent le travail des matériaux de précision sur le site de polissage.



Travail des matériaux dans des zones très étroites


Le disque pour polissage en feutre peut être facilement profilé à l'aide d'une lime ou de papier abrasif pour l'adapter à la zone à usiner.

Indication

Max. 4000 tr/min, 1300 tr/min recommandés


Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, pièces en plastique et revêtements.

Mode d'emploi
  • Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.

  • Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !

  • Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court.

  • Une feuille abrasive segmentée en feutre distincte doit être utilisée avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.

  • Nettoyer la feuille abrasive segmentée en feutre obstruée en appuyant légèrement avec une brosse métallique.

  • Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide du Wiener Kalk.

  • Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.

Diamètre

150 mm

Alésage

25,4 mm

Épaisseur

6 mm

Vitesse de rotation min. recommandée

1300 tr/min

Vitesse de rotation max. recommandée

4000 tr/min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pâte de polissage pour disque/meule Pour disque de polissage, meules en tissu/sisal

PATE A POLIR BLEU 160X70X70

x 1 pcs
Pâte de polissage pour disque/meule Pour disque de polissage, meules en tissu/sisal

PATE A POLIR BLANCHE 160X70X70
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
Traitement des matériaux