Disque pour polissage 3 en 1
Disque pour polissage 3 en 1
PLATEAU 3EN1 M14 POUR LUSTREUSE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le disque de polissage est composé de trois disques de polissage auto-aggripants fixés les uns aux autres, ce qui permet d'utiliser nos différentes tailles de mousses de polissage et peaux (90 mm, 145 mm et 170 mm) avec un seul disque pour polissage.
Gain de temps :
Changement rapide de la taille de disque de polissage sans besoin de retirer ni fixer les disques auto-agrippants de différentes tailles.
Perforation centrale :
Permet un centrage simple et rapide de nos mousses de polissage par rapport au trou de perçage central.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Disque pour polissage en trois parties pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc., avec une fixation auto-agrippante. Le disque pour polissage peut être utilisé avec toutes les polisseuses avec broche M14.
Diamètre (Ø) | 145 mm |
Système adhésif | Scratch |
Matière | Mousse polyuréthane |
Couleur | Blanc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!