Disque en tissu à fermeture crochet et boucle CERALINE
Disque abrasif à fermeture crochet et boucle Ceraline
DISQUE-FIBRE-CERAMIQUE-GRAIN60-D125MM
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Extrêmement résistant et dépose très rapide du matériau avec un ponçage avec un faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche de finition fonctionnelle
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Vitesse recommandée 2 500 tr/min - 5 300 tr/min
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium
Diamètre | 125 mm |
Grain | 60 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau support | Treillis |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!