Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque en tissu à fermeture crochet et boucle CERALINE

Disque abrasif à fermeture crochet et boucle Ceraline
DISQUE-FIBRE-CERAMIQUE-GRAIN120-D125MM
CERALINE

Art. N° 0573512512
EAN 4056807891477

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Utilisé pour le meulage des surfaces, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.

Extrêmement résistant et dépose très rapide du matériau avec un ponçage avec un faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche de finition fonctionnelle



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse recommandée 2 500 tr/min - 5 300 tr/min

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium

Diamètre

125 mm

Grain

120

Système adhésif

Scratch

Matériau support

Treillis

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Aluminium

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage Pour disque à fermeture crochet et boucle

ADHDISC-SNDDISC-M14-HARD-D125

Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.
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
Ruban en acier inoxydable

SSTSTRP-MITRGRIND-100MMX3M

Autocollant