Disque en tissu
Disque tissu D 125 mm
Art. N° 0573312008
EAN 4050382267474
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception : Grain céramique grossier
Micro-fragmentation spéciale
Bords de meulage plus affûtés pour un taux d'enlèvement extrêmement élevé du matériau sans pression de ponçage, une qualité de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que celle des bandes corindon zirconium.
Additifs abrasifs
Coupe à très faible échauffement, sans décoloration du matériau
Vitesse de rotation recommandée :
2 500 tr/min à 5 300 tr/min
Incontel® est une marque commerciale de Special Metals Corporation
Fiches de données de sécurité(X)
Matériaux compatibles : acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), par ex. Inconel®, acier et métaux non ferreux.
Diamètre | 125 mm |
Grain | 80 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau support | Polyester Y |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!