Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant pour coupe humide, carreaux pour la découpe de carreaux avec disques diamant

Disque diamant coupe humide carreau

Art. N° 0668260251

EAN 4049557742144

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant pour coupe humide, carreaux pour la découpe de carreaux avec disques diamant

Art. N° 0668260251
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
Pour une découpe propre et rapide des carreaux, du marbre, de la céramique, du granit, du grès, de la brique et autres matériaux de construction légers
Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

250 mm

Alésage

25,4 mm