Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant pour chantier silencieux Longlife & Speed RS

Disque diamant LS RS pour chantier silencieux

Art. N° 5526662230

EAN 4056807782706

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant pour chantier silencieux Longlife & Speed RS

Art. N° 5526662230
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
Disque diamant silencieux haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très grande longévité et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses, les rainureuses, les scies portatives et les scies sur table.

Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement nettes et précises


Forme de segment spéciale et technologie de segment innovante



Réduction du bruit jusqu'à 15 dB, ce qui est subjectivement perçu par l'utilisateur comme une réduction de moitié du niveau de bruit


Support sandwich avec film en cuivre intégré



Grande longévité


Segments jusqu'à 15 mm



Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs


Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 125 mm



Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés


Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.



Fonctionnement plus régulier et plus agréable


La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement



Au-dessus de 300 mm ∅, comprend une bague de réduction à enfoncer de 30 à 25,4 mm

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le ponçage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Diamètre de 115 à 150 mm, spécialement optimisé pour une utilisation sur toutes les rainureuses

  • Pour coupe à sec ou à eau

  • Convient particulièrement au béton ancien, au béton, au béton lavé, au béton armé (jusqu'à 25 mm), aux pavés autobloquants, aux carreaux de faïence/béton, aux tuyaux en béton, à la brique calcaire tendre/dure, au granit tendre/dur, au marbre, aux tuyaux de grès cérame, aux tuyaux en fonte ductile, aux briques vitrifiées tendres/dures, à la brique en argile dur, au Poroton dur, à la chape

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

4 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

15 mm

Épaisseur du segment

2,4 mm

Nombre de segments

15 PCS

Connexion du segment

Laser

Vitesse de rotation max.

6600 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s