Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant pour chantier segmenté silencieux

Disque diamant segmenté pour chantier silencieux

Art. N° 5527162403

EAN 4062856844678

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant pour chantier segmenté silencieux

Art. N° 5527162403
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
Disque pour chantier économique, très polyvalent et durable avec noyau silencieux, également adapté aux refendeurs de murs

Efficacité très économique


Le disque pour chantier présente un équilibre parfait entre fonctionnalité et économie. La hauteur de segment de 10 mm garantit une bonne longévité.



Caractéristiques de coupe améliorées


Les segments de ventilation fournissent une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport aux segments traditionnels.



Réduction du bruit jusqu'à 15 dB, ce qui est subjectivement perçu par l'utilisateur comme une réduction de moitié du niveau de bruit


Support sandwich avec film en cuivre intégré



Au-dessus d'un diamètre de 300 mm, comprend une bague de réduction à enfoncer de 30 à 25,4 mm

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient particulièrement au béton ancien, béton, béton lavé, béton faiblement armé, Poroton, aux briques pleines, tuyaux en béton, pavés autobloquants, briques recuites tendres, béton abrasif, briques calcaire

  • Pour coupe à sec ou à eau

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

3 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

2 of 4 points

Diamètre (Ø)

400 mm

Alésage

30 mm

Diamètre intérieur bague de réduction

25,4 mm

Hauteur de segment

10 mm

Épaisseur du segment

3,2 mm

Nombre de segments

27 PCS

Connexion du segment

Laser

Vitesse de rotation max.

3050 tr/min

Vitesse périphérique max.

63 m/s

Norme EN

13236

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser