Disque diamant, découpeuse de joints
Disque coupe diamant rainureuse
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour le démontage et l'élimination des éléments de construction posés comme les portes et les fenêtres
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Alésage | 25.4 mm |
Hauteur de segment | 8 mm |
Épaisseur du segment | 1.9 mm |
Nombre de segments | 12 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Vitesse de rotation max. | 10200 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |