Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant à tronçonner et à ébavurer pour plastique

Disque diamant à tronçonner et à chanfreiner PLA

Art. N° 5527962128

EAN 4056807743851

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant à tronçonner et à ébavurer pour plastique

Art. N° 5527962128
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
Disque diamant spécialement conçu pour couper et chanfreiner les tuyaux en plastique en un seul processus
  • Arête de coupe et outil de chanfreinage avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL)

  • Butée en profondeur de coupe

  • Guide constant et uniforme
Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse de coupe (système de points)

0 - Non applicable

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Épaisseur du segment

2,8 mm

Nombre de segments

10 PCS

Connexion du segment

BSL

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s