Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant Universal Basic segmenté

Disque diamant segmenté Universal Basic

Art. N° 0668772355

EAN 4056807743912

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant Universal Basic segmenté

Art. N° 0668772355

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disque standard polyvalent de très bonne qualité avec trou d'entraînement pour utilisation sur les chantiers avec différents matériaux.

Longévité prolongée par rapport à de nombreux autres disques standard


Segments de 15 mm de hauteur



Elimination de la poussière, refroidissement et comportement de coupe optimaux


Les segments offrent une meilleure évacuation de la chaleur et de la poussière et une coupe plus rapide que les segments classiques. Des ouvertures de refroidissement spéciales orientées dans le sens de fonctionnement fournissent un refroidissement supplémentaire et une indication permanente du sens de fonctionnement.

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral.

  • Utiliser la protection faciale appropriée.

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Gamme universelle d'applications : convient particulièrement au béton, au béton armé, aux tuyaux en béton, au granit, à la brique, à la maçonnerie, aux produits en béton abrasif, à la pierre naturelle, à la brique calcaire

  • Utilisation avec des scies, des scies de table et des outils de découpe de joints

  • Pour coupe à sec et humide

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

3 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

2 of 4 points

Diamètre (Ø)

350 mm

Alésage

25,4 mm

Hauteur de segment

15 mm

Épaisseur du segment

3,2 mm

Nombre de segments

24 PCS

Connexion du segment

Fritté

Vitesse de rotation max.

5400 tr/min

Vitesse périphérique max.

100 m/s