Disque diamant Matériau dur à longue durée de vie
Disque diamant Béton Expert
Art. N° 5526700230
EAN 4050382283429
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Forme en X
Les arêtes en X des côtés du segment permettent de prolonger considérablement la durée de vie de l'outil. Elles réduisent la surface de contact latérale du segment dans le matériau. Ceci entraîne moins de friction et génère moins de chaleur et de contrainte sur les segments. Dans le même temps, la structure en X augmente l'efficacité de la surface de coupe active en permettant de répartir plus uniformément la charge. Cette surface de coupe active accrue permet également une coupe particulièrement rapide pour un disque doté d'une durée de vie optimisée.
Liant optimal pour les matériaux durs
Le liant diamant est spécialement conçu pour les matériaux durs et assure aux diamants un support optimal, de la première coupe à la dernière.
Indication de sens fiable
Les trous de ventilation sont disposés de manière à ce que les flèches restent visibles et explicites même après une longue période d'utilisation.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
- Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coupe à sec ou humide.
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de coupe (système de points) | 3 sur 4points |
Qualité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 230 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 12 mm |
Épaisseur du segment | 2,6 mm |
Nombre de segments | 16 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Vitesse de rotation max. | 6600 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |