Disque diamant Longlife pour construction HC JC TS
Disque diamant Longlife pour construction HC JC TS
DISQUE COUPE DIAMANT-BR25,4-D400M
ZEBRA







Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longlife
Longévité optimisée et facilité de coupe accrue
Segments particulièrement hauts : 15 mm
Segments de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport aux segments traditionnels
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les outils de découpe portatifs, les rainureuses et les scies fixes/scies à onglets
- Pour coupe à sec ou à eau
Diamètre (Ø) | 400 mm |
Alésage | 25.4 mm |
Hauteur de segment | 15 mm |
Épaisseur du segment | 3.5 mm |
Nombre de segments | 28 PCS |
Connexion du segment | Laser |
Vitesse de rotation max. | 4800 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 100 m/s |