Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant Longlife GaLa

Disque diamant Longlife GaLa

Art. N° 5526725230

EAN 4058794210828

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant Longlife GaLa

Art. N° 5526725230
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
Disque diamant spécialement conçu pour les travaux de jardinage et d'agriculture. Offre une très grande facilité de coupe et une grande longévité

Très grande longévité avec une grande facilité de coupe et une qualité de coupe élevée


La nouvelle arête de coupe fermée avec structure à segment en nid d'abeille permet une hauteur de segment extrêmement importante de 21 mm. En même temps, la dissipation de la chaleur et l'élimination de la poussière sont considérablement améliorées et le support est protégé contre les contre-dépouilles, en particulier dans les matériaux particulièrement abrasifs.



Refroidissement optimisé et indication de sens fiable


Des ouvertures de refroidissement spéciales orientées dans le sens de fonctionnement fournissent un refroidissement supplémentaire et une indication permanente du sens de fonctionnement.

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté pour le béton ancien, le béton, le béton lavé, la pierre de béton, les tuyaux en béton, les pavés emboîtés, les briques de pavage, le granit souple/dur, les briques vitrifiées souples/dure, les briques en argile souple/dure, les tuyaux en grès cérame, les tuyaux en fonte ductile, les tuyaux SML, le Poroton souple/dur, le marbre

  • Pour coupe à sec ou à eau

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

3 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

21 mm

Épaisseur du segment

2,8 mm

Connexion du segment

Fritté

Vitesse de rotation max.

6600 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s