Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant, Cut & Grind, BSL, métal

Disque diamant Cut & Grind BSL métal
DISQUE-DIAMANT-BSL-METAL-C&G-D125MM

Art. N° 0668450125

EAN 4065233076938

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant, Cut & Grind, BSL, métal

Art. N° 0668450125
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
Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL) pour la coupe et le meulage. Particulièrement optimisé pour les applications métalliques pour une épaisseur de matériau maximale de 10 mm, pour les travaux de meulage (ébavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et peintures, etc.) et pour le traitement des cordons de soudure

Très grande longévité


Longévité 30 à 50 fois plus longue que celle de disques multicouches



Pas de réduction du diamètre externe


Capacité de coupe et profondeur constantes pendant toute la longévité



Egalement compatible avec le meulage


Ebavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et des peintures, etc., mais aussi traitement des cordons de soudure



Plus respectueux de l'environnement et plus sûr


  • 100 % recyclable

  • Extrêmement résistant aux cassures

  • Moins d'étincelles

  • Aucune pollution supplémentaire (poussière et odeurs)


Aucune date d'expiration



Insensible aux changements de température et à l'humidité



Aucune restriction en matière de stockage

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue, la longévité est atteinte. Il n'est pas possible de le réaffûter.

  • Diviser les sections transversales plus larges de la pièce en plusieurs sections (découpe par oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection lors de la tâche.

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté pour les matériaux tout-acier, la fonte et les plastiques, et efficace pour l'acier inoxydable

  • Convient parfaitement aux métaux non ferreux comme l'aluminium

  • Coupe également le bois, la pierre tendre, les carreaux de céramique et autres matériaux minéraux, mais attention : ne convient pas à une utilisation continue, car la capacité de coupe et la longévité sont réduites

  • Ebavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et des peintures, etc., mais aussi traitement des cordons de soudure

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

2 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

1 of 4 points

Diamètre (Ø)

125 mm

Épaisseur du segment

2 mm

Nombre de segments

10 PCS

Hauteur de segment

7 mm

Design

Coudé

Connexion du segment

BSL

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Norme EN

13236

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Meuleuse EWS 17-125-EQ POWER

MEULEUSE DANGLE EWS 17-125-EQ POWER

Meuleuse puissante de 1 700 watts avec une bonne prise en main, élimination rapide de la matière et productivité maximale. Idéale pour les travaux intenses de découpe et de meulage.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées