Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque diamant Carreaux SP TG 12-A

Disque diamant, carreaux SP TG 12-A
DISQUE-DIAMANT-SP-(TG12-A)-AL10,0-D76MM

Art. N° 0666410076

EAN 4056807804880

Prix affichés aux clients après connexion
Disque diamant Carreaux SP TG 12-A

Art. N° 0666410076
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
Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

4 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Diamètre (Ø)

76 mm

Alésage

10,0 mm

Hauteur de segment

6,5 mm

Épaisseur du segment

1,3 mm

Connexion du segment

Fritté

Vitesse de rotation max.

20100 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Norme EN

13236