Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque de toile comprimé

Disque de toile comprimé pour cordons de soudure

Art. N° 0585915243

EAN 4050642518711

Prix affichés aux clients après connexion
Disque de toile comprimé

Art. N° 0585915243

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour utilisation directe sur les meuleuses d'angle et de cordons de soudure à vitesse contrôlable ; offre une finition uniforme sans endommager la surface pour une rugosité donnée.
  • Taux d'enlèvement élevé à la rugosité la plus petite

  • Permet d'obtenir une qualité de surface homogène

  • Permet d'obtenir rapidement des surfaces de haute qualité sans modifier la géométrie de la pièce

  • Permet d'atteindre la plus petite rugosité en une seule étape de travail, par ex. Ra 1.4301 devient 0.02

  • Résiste à l'encrassement

  • Longue durée de vie et utilisation confortable
Indication

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bleu/vert/jaune pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux



Idéal pour éliminer les cordons de soudure et pour diffuser la finition de meulage autour des soudures d'angle.



Domaines d'application pour les niveaux de dureté plus élevés


  • Elimination des bavures d'aluminium

  • Ebavurage des pièces poinçonnées

  • Chanfreinage des bords tranchants et des pièces poinçonnées

  • Nettoyage des contacts métalliques

  • Elimination des colles, des résines synthétiques et des fuites ou débordements de colles composites

  • Elimination de la rouille et de la corrosion


Domaines d'application pour les niveaux de dureté moins élevés


  • Création de surfaces décoratives sur l'acier inoxydable

  • Homogénéisation des surfaces après l'élimination des cordons de soudure

  • Préparation des surfaces en titane et en acier inoxydable avant le polissage

  • Préparation des métaux non ferreux avant l'application de revêtement

  • Etape de pré-polissage finale

  • Estompage des erreurs de surface

Diamètre (Ø)

150 mm

Alésage

25,4 mm

Épaisseur

6 mm

Dureté

5 (tendre)

Design

Très fin

Grain

Très fin

Vitesse de rotation min./max.

2400-3300 tr/min

Convient pour

Meuleuse de soudures d'angle, Meuleuse angulaire

Caractéristiques de performances
Propriété Dureté
10 8 7 6 5
Dureté ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Enlèvement de matériau ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Finition ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Faible rugosité de surface ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫