Disque de toile comprimé
Disque de toile comprimé pour cordons de soudure
Art. N° 0585915263
EAN 4050642518735
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Taux d'enlèvement élevé à la rugosité la plus petite
- Permet d'obtenir une qualité de surface homogène
- Permet d'obtenir rapidement des surfaces de haute qualité sans modifier la géométrie de la pièce
- Permet d'atteindre la plus petite rugosité en une seule étape de travail, par ex. Ra 1.4301 devient 0.02
- Résiste à l'encrassement
- Longue durée de vie et utilisation confortable
La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).
Fiches de données de sécurité(X)
Bleu/vert/jaune pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux
Idéal pour éliminer les cordons de soudure et pour diffuser la finition de meulage autour des soudures d'angle.
Domaines d'application pour les niveaux de dureté plus élevés
- Elimination des bavures d'aluminium
- Ebavurage des pièces poinçonnées
- Chanfreinage des bords tranchants et des pièces poinçonnées
- Nettoyage des contacts métalliques
- Elimination des colles, des résines synthétiques et des fuites ou débordements de colles composites
- Elimination de la rouille et de la corrosion
Domaines d'application pour les niveaux de dureté moins élevés
- Création de surfaces décoratives sur l'acier inoxydable
- Homogénéisation des surfaces après l'élimination des cordons de soudure
- Préparation des surfaces en titane et en acier inoxydable avant le polissage
- Préparation des métaux non ferreux avant l'application de revêtement
- Etape de pré-polissage finale
- Estompage des erreurs de surface
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Alésage | 25,4 mm |
Épaisseur | 6 mm |
Dureté | 7 (moyennement dur) |
Design | Fin |
Grain | Fin |
Vitesse de rotation min./max. | 2400-3300 tr/min |
Convient pour | Meuleuse de soudures d'angle, Meuleuse angulaire |
| Caractéristiques de performances | |||||
| Propriété | Dureté | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Dureté | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Enlèvement de matériau | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Finition | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Faible rugosité de surface | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |