Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT®

Disque abrasif Red Perfect
PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-P80-D150MM
RED PERFECT

Art. N° 0581353008
EAN 4048539271818

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Utilisé pour ponçer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Pas de déchirure ni d'effilochage du disque autour des bords et des trous d'extraction


Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure



Temps de meulage plus rapides et fonctionnement efficace avec des résultats très positifs


  • Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.

  • Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce


Taux d'enlèvement très élevé et longue durée de vie


Grâce à la diffusion extrêmement large associée au revêtement stéarate

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grains P 80-P 120


Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.



Grains P 100-P 500


Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.



Grains P 600-P 3000


Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

150 mm

Grain

P80

Type de perforation

Perforations multiples

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium

Matériau de renfort Film plastique hautement résistant à la déchirure
Collage Peinture à base de résine entièrement synthétique
Matériau du produit abrasif Oxyde d'aluminium
Diffusion Grande ouverture
Couleur Côté grain rouge
Grain disponible P 80–P 3000
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage interface en mousse multi-trous

ADAPTATEUR MOUSSE MULTI TROU

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
x 2 pcs