Disque de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT®
Disque abrasif Red Perfect
PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-P120-D150MM
RED PERFECT
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pas de déchirure ni d'effilochage du disque autour des bords et des trous d'extraction
Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure
Temps de meulage plus rapides et fonctionnement efficace avec des résultats très positifs
- Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.
- Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce
Taux d'enlèvement très élevé et longue durée de vie
Grâce à la diffusion extrêmement large associée au revêtement stéarate
Fiches de données de sécurité(X)
Grains P 80-P 120
Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.
Grains P 100-P 500
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.
Grains P 600-P 3000
Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | P120 |
Type de perforation | Perforations multiples |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |
Matériau de renfort | Film plastique hautement résistant à la déchirure |
Collage | Peinture à base de résine entièrement synthétique |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |
Diffusion | Grande ouverture |
Couleur | Côté grain rouge |
Grain disponible | P 80–P 3000 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!