Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque de nettoyage Série CLAY

Eponge de nettoyage carrosserie série Clay
DISQUE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Art. N° 0585300150
EAN 4053479583686

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Nettoyage en profondeur efficace et parfaite préparation de surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
  • Élimine facilement les résidus et la saleté tenaces des surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage conventionnel et produit un effet miroir.

  • Nettoyage tout en douceur grâce au très faible dégagement de chaleur et l'absence de nettoyants agressifs.

  • Lavable et réutilisable

  • Economies de temps, d'énergie et d'argent considérables

  • Très facile à utiliser

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, du goudron et des restes d'insectes, en particulier dans les applications d'esthétique des véhicules neufs et d'occasion. Surfaces peintes, verre, chrome, etc.

Mode d'emploi

Rincer la zone à nettoyer et le tampon de nettoyage à grande eau ou avec un shampoing pour carrosserie au pH neutre. Traiter ensuite la surface humide avec le tampon de nettoyage, sans appliquer de pression. Pour procéder au nettoyage avec le tampon de nettoyage, la surface et le tampon de nettoyage doivent toujours être humides. Nous recommandons d'humidifier la surface et le tampon de nettoyage avec un pulvérisateur à pompe selon les besoins lors du processus de nettoyage.


Une fois le processus de nettoyage terminé, éliminer simplement tout résidu à l'aide d'un chiffon microfibre. La surface est parfaitement préparée pour le polissage ou la protection.

Couleur

Noir, Rouge

Diamètre

150 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pulvérisateur à pompe Pour solvants

PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L

Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts
x 1 pcs
Nettoyant universel R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-5LTR

Produit nettoyant universel respectueux de l'environnement pour les voitures, les ateliers, les bureaux, les intérieurs, les tapis, les revêtements de sièges et toutes les surfaces résistantes à l'eau
x 1 pcs
Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E

LUSTREUSE EXCENTRIQUE EPM 160-E

MASTER
Compacte et hautes performances, avec moteur 1 010 W et course de polissage de 8 mm pour une efficacité élevée Idéale pour le polissage sans hologramme grâce à un entraînement positif permanent
x 1 pcs