Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque de fixation auto-agrippant double face

Bande auto-aggripante double face
BANDE HOKLP-DOUBLE FACE-NOIR-B20MM-L25M

Art. N° 0894850010

EAN 4050642552913

Prix affichés aux clients après connexion
Disque de fixation auto-agrippant double face

Art. N° 0894850010
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
Fermeture auto-agrippante repositionnable polyvalente avec crochets à l'avant et velours au dos Convient au regroupement de câbles, de tuyaux et de flexibles sur les chantiers, dans les foires commerciales ou en tant qu'aide à la fixation.

Très haute qualité, matériau à scratch épais


Excellente accroche.



Ouvertures et fermetures répétées possibles


Le ruban peut être utilisé plusieurs fois pour réduire les coûts.



Applications polyvalentes


Le ruban peut être coupé à la longueur requise, ce qui le rend idéal pour les applications polyvalentes.



Facile à décoller, n'abîme pas les surfaces


Les assemblages peuvent être facilement retirés car aucun adhésif n'est utilisé.

Indication

Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour regrouper et trier les câbles dans les domaines de l'électricité et de l'automobile, sur les chantiers, pour la construction de stands d'exposition ou dans l'événementiel.

  • Pour regrouper et fixer les éléments tels que les tuyaux et les flexibles.

  • Pour fixer les plantes, p. ex. dans les crèches.

  • Aide à la fixation pour les opérations de montage et de collage.

  • Pour regrouper les rouleaux de ruban VKP ouverts.

Matière

Polypropylène / velours

Couleur

Noir

Longueur

25 m

Largeur

20 mm

Épaisseur

1,35 mm

Résistance thermique max.

150 °C

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

7 N/cm²

Résistance longitudinale à la déchirure min.

120 N/cm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau de sécurité bimatière avec rétraction totale de lame automatique et lame bimétal

COUTEAU DE SÉCURITÉ 2K