Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque de finition Useit® Superpad SG

Disque abrasif fin Useit Superpad SG
ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-SG-D150MM-P600

Art. N° 0587403060

EAN 4046778458113

Prix affichés aux clients après connexion
Disque de finition Useit® Superpad SG

Art. N° 0587403060

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disque de finition pour le ponçage de finition et le polissage.

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas de piqûres, pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, ponçage à faible échauffement, finition de meulage homogène, pas de formation d'ombres sur les matières minérales

  • Fonctionnement sans poussière et sans ombre


Temps de meulage plus courts et fonctionnement efficace pour des performances de meulage jusqu'à six fois plus élevées qu'avec les abrasifs classiques


Gains de temps et d'argent



Permet d'obtenir une brillance élevée sans pâte à polir


Gains de temps et d'argent



Elimine les inclusions de poussière

Informations de traitement pour les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Haute brillance en seulement 3 étapes !
Choix de l'abrasifMatSemi-brillantUltra brillant
Traitement de surfaces avec et
0581 203 2200581 203 2200581 203 220
Ou
0581 203 400etet
0587 403 0600587 403 060
et
0587 403 150

Pour brillance miroir (ponçage humide)
0587 403 300
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour le ponçage à sec et humide

  • Ponçage de matières minérales (pierre artificielle), surfaces en bois peint, plastiques, mais aussi acier inoxydable, cuivre, laiton et aluminium

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

150 mm

Finition de surface

600

Système adhésif

Scratch

Machines adaptées

Ponceuse excentrique D 150

Matériau du produit abrasif

Grain de silicium

Matériau de renfort Mousse / maille
Grain carbure de silicium
Collage Résine synthétique