Disque de finition Useit® Superpad SG
Disque abrasif fin Useit Superpad SG
Art. N° 0587401100
EAN 4047376376137
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
- Pas de piqûres, pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, ponçage à faible échauffement, finition de meulage homogène, pas de formation d'ombres sur les matières minérales
- Fonctionnement sans poussière et sans ombre
Temps de meulage plus courts et fonctionnement efficace pour des performances de meulage jusqu'à six fois plus élevées qu'avec les abrasifs classiques
Gains de temps et d'argent
Permet d'obtenir une brillance élevée sans pâte à polir
Gains de temps et d'argent
Elimine les inclusions de poussière
Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour le ponçage à sec et humide
- Ponçage de matières minérales (pierre artificielle), surfaces en bois peint, plastiques, mais aussi acier inoxydable, cuivre, laiton et aluminium
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 75 mm |
Finition de surface | 1000 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Grain de silicium |
| Matériau de renfort | Mousse / maille |
| Grain | carbure de silicium |
| Collage | Résine synthétique |